Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CT7046 FLEXIBLER AC-STROMSENSOR, 6KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262257
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CT7046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: CT7000 Series
  • Zur Verwendung mit: Datenlogger, Speicher-HiCorders &, Oszilloskope von HIOKI
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 6 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromsensor ac hioki, strommesszangen, hioki strommesszange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, CT7046, 3262257, 326-2257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 334,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 394,24*
    € 469,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 384,74*
    € 457,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 361,93*
    € 430,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 354,56*
    € 421,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 334,35*
    € 397,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    CM7290
    ab € 249,25*
    Zubehör
    Hioki
    CM7291
    ab € 343,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.