Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI LR8515 DRAHTL. DATENLOGGER SPANNUNG/TEMP 2KAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262242
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     LR8515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger spannung
temperaturlogger
Datenschnittstelle: Bluetooth
  • Datenlogger: Temperatur &, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 2 Kanäle
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: 500K Samples
  • Sensor / Messart: Temperatur, Spannung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hioki datenlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, HIOKI, LR8515, 3262242, 326-2242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 417,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 493,61*
    € 587,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 486,85*
    € 579,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 444,43*
    € 528,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 435,99*
    € 518,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 417,14*
    € 496,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    Z2003
    ab € 90,62*
    Zubehör
    Hioki
    Z5004
    ab € 32,04*
    Zubehör
    Hioki
    Z5020
    ab € 48,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.