Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SSSF111800 SCHIEBESCHALTER, SPDT, 0.1A, 30V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261779
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SSSF111800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
0,1a wechselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: -
  • Produktpalette: SSSF
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Ausrichtung: Horizontal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter, alps alpine schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALPS ALPINE, SSSF111800, 3261779, 326-1779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.