Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY A472K15X7RF5TAAR KONDENS. AEC-Q200 4700PF 50V MLCC AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261710
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A472K15X7RF5TAAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktpalette: AR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 160 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 4,7nf 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, A472K15X7RF5TAAR, 3261710, 326-1710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.