Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD M45165B021000G KÜHLKÖRPER BOARDEBENE 41.91MM, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261690
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     M45165B021000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 41.91 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.65 Zoll
  • Produktpalette: M45
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.988 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-126, TO-220, TO-247
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, M45165B021000G, 3261690, 326-1690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.