Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD M47059B011000G KÜHLKÖRPER BOARDEBENE 14.99MM, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261683
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     M47059B011000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: M47
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 19.4 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 14.99 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 31.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.59 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-126, TO-220, TO-247
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, M47059B011000G, 3261683, 326-1683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.