Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GPT-12004 (CE) ANALYSATOR ELEKTR SICHERHEIT AC/DC/IR/GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257402
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-12004 (CE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Produktpalette: GPT-12000 Series
  • Funktionen des Prüfgeräts: AC/DC-Stoßspannung, Isolationswiderstand, Erdverbindung
  • AC-Stoßspannung: 0.05kV bis 5kV
  • DC-Stoßspannung: 0.05kV bis 6kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: der, elektrischen, Elektroinstallationen, Geräte, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfen, Prüfgeräte, Sicherheit, zum, GW INSTEK, GPT-12004 (CE), 3257402, 325-7402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.639,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.810,50*
    € 3.344,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.791,69*
    € 3.322,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.708,77*
    € 3.223,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.666,41*
    € 3.173,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.639,18*
    € 3.140,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.