Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GT QSSPA1.13-LSLU-26-1 LED, HB, GRÜN, 143LM, 528NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255302
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GT QSSPA1.13-LSLU-26-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: 143 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • LED-Farbe: Grün
  • Wellenlänge, typ.: 528 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, GT QSSPA1.13-LSLU-26-1, 3255302, 325-5302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1995
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,583*
    € 1,67*
    120
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,35*
    € 3,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.