Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1 LED, HB, BLAU, 449NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255298
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel W4,3
Sockel W4,3
leuchtmittel w4,3
Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 449 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1, 3255298, 325-5298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,557*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.