Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1010-EVK EVALUATIONSKIT, ARM CORTEX-M7, 32BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254821
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1010-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: i.MX RT
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIMXRT1011DAE5A, Micro-USB-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIMXRT1011DAE5A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, MIMXRT1010-EVK, 3254821, 325-4821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 61,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,41*
    € 55,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.