Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS E1071/BLK/F TOPFMAGNET M. HAKEN, 52 X 14.5MM, FERRIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254786
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1071/BLK/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Höhe: 14.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Ferrite
  • Durchmesser: 52 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, E1071/BLK/F, 3254786, 325-4786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.