Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS E1072/NEO/F TOPFMAGNET M. HAKEN, 36 X 15MM, NEODYM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254769
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1072/NEO/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Höhe: 15 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 36 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, E1072/NEO/F, 3254769, 325-4769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,21* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.