Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCP00006 ADERLEITUNG, 0.283MM2, 100M, VIOLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253801
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCP00006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2
  • Mantelfarbe: Violett
  • Leitermaterial: Verzinnter, geglühter Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.6mm
  • Außendurchmesser: 1.2 mm
  • Zulassungsspezifikation: BS 4808 Teil 2 Klasse 2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.28 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, MCP00006, 3253801, 325-3801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 17,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.