Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LXS 25-NPS STROMSENSOR, SPANNUNG, -85A BIS 85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253173
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LXS 25-NPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: LXS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -85A bis 85A
  • Ansprechzeit: 0.4 µs
  • Strommessbereich AC: -85A bis 85A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.45 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LXS 25-NPS, 3253173, 325-3173
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,33*
    € 18,51*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 11,41*
    € 18,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.