Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LESR 6-NP STROMSENSOR, SPANNUNG, -20A BIS 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253157
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LESR 6-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: LESR Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -20A bis 20A
  • Ansprechzeit: 0.4 µs
  • Strommessbereich AC: -20A bis 20A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.45 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LESR 6-NP, 3253157, 325-3157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,30*
    € 18,25*
    Lager 139
    281
    € 14,99*
    ab € 11,37*
    € 18,65*
    2 Tage
    271
    € 5,95*
    ab € 11,53*
    € 18,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.