Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LES 25-NP STROMSENSOR, SPANNUNG, -85A BIS 85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253154
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LES 25-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: LES Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -85A bis 85A
  • Ansprechzeit: 0.4 µs
  • Strommessbereich AC: -85A bis 85A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.45 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LES 25-NP, 3253154, 325-3154
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,24*
    € 18,37*
    Lager 139
    178
    € 14,99*
    ab € 11,43*
    € 18,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.