Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HOYS 200-S-0100 STROMSENSOR, SPANNUNG, -500A BIS 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253147
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HOYS 200-S-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: HOYS-S Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -500A bis 500A
  • Ansprechzeit: 3 µs
  • Strommessbereich AC: -500A bis 500A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1.25 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HOYS 200-S-0100, 3253147, 325-3147
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,02*
    € 43,61*
    Lager 139
    145
    € 14,99*
    ab € 27,81*
    € 44,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,12*
    € 50,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.