Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY CLARK 7256 PAPIERTÜCHER LEBENSMITT/HYGIENE L10 304M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3247706
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Produktpalette: WypAll L
  • Tuchbreite: 195 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Tuchmaterial: -
  • Tuchlänge: 380 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 47,12*
    € 63,44*
    17 Tage
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 5,99*
    ab € 47,43*
    € 63,75*
    pro Paket
    € 6,49*
    ab € 56,44*
    € 75,71*
    Lager 139
    17
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 54,50*
    € 78,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 78,84*
    € 93,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 77,33*
    € 92,02
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 73,42*
    € 87,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 72,71*
    € 86,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 69,86*
    € 83,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 68,44*
    € 81,44
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 54,50*
    € 64,86
    pro Paket
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,08334* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.