Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
RENESAS RTK7EKA4M1S00001BU EVALUATIONSKIT, 32-BIT-ARM CORTEX-M4F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3247696
Hersteller:
Renesas
Herst.-Nr.:
RTK7EKA4M1S00001BU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits:
32bit
Produktpalette:
RA Family, RA4 Series, RA4M1 Group Microcontrollers
Prozessorfamilie:
RA
Prozessorhersteller:
Renesas
Prozessorarchitektur:
ARM
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard R7FA4M1AB3CFP, Micro-USB-Device-Kabel (USB-A-Stecker auf Micro-USB-B-Stecker)
Prozessorserie:
Cortex-M4F
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Prozessorkern:
R7FA4M1AB3CFP
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
ARM
>
Embedded-Development Kits - ARM
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
ARM
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
RENESAS
,
RTK7EKA4M1S00001BU
,
3247696
,
324-7696
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 52,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RENESAS R7FA4M1AB3CFL#AA0 MCU, 32 BIT, 48MHZ, LQFP-48
Renesas
R7FA4M1AB3CFL#AA0
€ 7,41*
Zubehör
RENESAS R7FA4M1AB3CFP#AA0 MCU, 32 BIT, 48MHZ, LQFP-100
Renesas
R7FA4M1AB3CFP#AA0
€ 6,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.