Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1216.1005. LICHTLEITEREINFACHSTEHEND L=45MM DIA=5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3245172
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1005.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Länge: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Weiß
  • Lichtleitermontage: Einpressmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, kaltlichtquelle, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, MENTOR, 1216.1005., 3245172, 324-5172
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 0,87*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 0,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 1,77*
    1 Tag
    91
    2
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 2,32*
    Lager 139
    1264
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 5,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,6045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,2245
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.