Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 55A0111-24-4 SINGLE WIRE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0111-24-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec 55
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.94 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.24 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,73*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 72,73* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 95,70*
    € 113,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 93,83*
    € 111,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,10*
    € 103,65
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 82,41*
    € 98,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.