Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ES2000-NO.1-C1-0-STK WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 4:1 SCHW 5.72MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236585
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ES2000-NO.1-C1-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Länge - metrisch: 1.22 m
  • Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: ES-2000
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 5.72 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.05 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.27 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.23 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ES2000-NO.1-C1-0-STK, 3236585, 323-6585
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 25,00*
    ab € 4,11*
    € 8,40*
    Lager 139
    167
    1
    € 14,99*
    ab € 6,94*
    € 12,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.