Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 222K174-25/225-0 HEAT SHRINK BOOTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236503
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K174-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: 222K174
  • Gesamtlänge, metrisch: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 60 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 1.38 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 35.1 mm
  • Tüllenausführung: Abgewinkelt, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 2.36 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 222K174-25/225-0, 3236503, 323-6503
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 27,79*
    € 49,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,51*
    € 67,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,44*
    € 80,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,00*
    € 78,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,50*
    € 72,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,51*
    € 48,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.