Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI DT4252 DIGITALMULTIMETER, HH, 1KV, 60MOHM, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234206
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     DT4252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: DT4200 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Manuell
  • Anzahl der Stellen: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, hioki multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, HIOKI, DT4252, 3234206, 323-4206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 141,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,63*
    € 209,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,54*
    € 207,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,86*
    € 192,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,38*
    € 183,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,23*
    € 168,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9010-50
    ab € 132,93*
    Zubehör
    Hioki
    9018-50
    ab € 258,88*
    Zubehör
    Hioki
    9132-50
    ab € 216,77*
    Zubehör
    Hioki
    9704
    ab € 23,55*
    Zubehör
    Hioki
    C0201
    ab € 31,82*
    Zubehör
    Hioki
    C0202
    ab € 31,85*
    Zubehör
    Hioki
    DT4900-01
    ab € 108,04*
    Zubehör
    Hioki
    DT4910
    ab € 31,96*
    Zubehör
    Hioki
    L4931
    ab € 15,19*
    Zubehör
    Hioki
    L4932
    ab € 15,20*
    Zubehör
    Hioki
    L4933
    ab € 15,13*
    Zubehör
    Hioki
    L4934
    ab € 15,16*
    Zubehör
    Hioki
    L4935
    ab € 15,20*
    Zubehör
    Hioki
    L4936
    ab € 74,09*
    Zubehör
    Hioki
    L4937
    ab € 82,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.