Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI 3288 STROMMESSZANGE DIGITAL & ANALOG, 1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234203
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     3288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Messwert Wechselstrom, max.: 1 kA
  • DMM-Messverfahren: Mittelwert
  • Produktpalette: CLAMP ON HiTESTER Series
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Messwert Widerstand, max.: 42 Mohm
  • Backenöffnung, max.: -
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Widerstand, Frequenz
  • SVHC: To Be Advised
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Multimeter, HIOKI, 3288, 3234203, 323-4203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 224,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,19*
    € 266,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,56*
    € 264,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,33*
    € 244,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 191,31*
    € 227,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,21*
    € 215,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9209
    € 20,67*
    Zubehör
    Hioki
    L4933
    € 20,57*
    Zubehör
    Hioki
    L4934
    € 20,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.