Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI 9660 STROMMESSZANGE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234199
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     9660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Netzqualitätsanalysator, Leistungsmesser &, andere Datenerfassungsgeräte mit Spannungseingang
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Strombereich, max.: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hioki datenlogger, datenlogger, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, 9660, 3234199, 323-4199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 199,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,86*
    € 294,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,00*
    € 292,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,80*
    € 267,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,36*
    € 250,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,52*
    € 237,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    MR8870-20
    ab € 1.017,59*
    Zubehör
    Hioki
    PW3360-20
    ab € 1.016,69*
    Zubehör
    Hioki
    PW3360-21
    ab € 1.531,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.