Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CT7742 AC/DC-STROMSENSOR, 2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234184
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CT7742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: CT7000 Series
  • Zur Verwendung mit: Anzeigeeinheit CM7290/CM7291 von HIOKI zum Anschluss an Datenlogger, Speicher-HiCorder &, Oszilloskope
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Strombereich, max.: 2 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromsensor ac hioki, strommesszangen, hioki strommesszange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, CT7742, 3234184, 323-4184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 458,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 529,74*
    € 630,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 521,46*
    € 620,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 481,51*
    € 573,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 473,82*
    € 563,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 458,90*
    € 546,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    CM7290
    ab € 251,36*
    Zubehör
    Hioki
    CM7291
    ab € 343,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.