Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-102B-2 BATTERIECLIP, 300A, 41MM, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228849
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-102B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Batterie-Clip
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 41 mm
  • Nennstrom: 300 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-102B-2, 3228849, 322-8849
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,83*
    € 32,85*
    € 8,95*
    ab € 23,61*
    € 33,39*
    € 5,90*
    ab € 21,69*
    € 35,11*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 26,48*
    € 41,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,42*
    € 49,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,08*
    € 47,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P4243-0
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-60-0
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P2240-2
    ab € 0,773*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.