Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVL4984-350W DEMOBOARD, CCM-PFC-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228671
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL4984-350W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: CCM-PFC-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard L4984D
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: L4984D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, Programmiergerät, stm entwicklungsboard, leistungsfaktorkorrektur, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVL4984-350W, 3228671, 322-8671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 141,62*
    € 194,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 169,99*
    € 214,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,23*
    € 254,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,96*
    € 253,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,20*
    € 232,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,16*
    € 221,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,99*
    € 202,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    L4984DTR
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.