Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL060V1 EVALUATIONSBOARD, HB-LED-ARRAY-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228648
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL060V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: STAP16DPPS05
  • Eingangsspannung, min.: 6 VDC
  • Eingangsspannung, max.: 24 VDC
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 32 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STAP16DPPS05
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, stm entwicklungsboard, led array, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL060V1, 3228648, 322-8648
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 48,70*
    € 64,62*
    € 5,90*
    ab € 56,19*
    € 74,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,62*
    € 76,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,46*
    € 74,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,89*
    € 72,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,80*
    € 65,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,70*
    € 57,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8AF6266TCX
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.