Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL058V1 EVALUATIONSBOARD, HB-LED-ARRAY-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228646
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL058V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: STAP08DP05
  • Eingangsspannung, min.: 6 VDC
  • Eingangsspannung, max.: 24 VDC
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Anzahl der Ausgänge: 40 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STAP08DP05
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, stm entwicklungsboard, led array, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL058V1, 3228646, 322-8646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,22*
    € 74,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,41*
    € 71,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,65*
    € 69,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,19*
    € 63,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.