Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSTBP92HC/2 REIHENKLEMME, STECKBAR, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228550
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 2-polig
stiftgehäuse
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: CamBlock Plus
  • Nennstrom: 5 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG bis 20AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CSTBP92HC/2, 3228550, 322-8550
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    35
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,691*
    € 2,74*
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 55,74*
    € 83,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.