Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP740094 LÖTKOLBEN, 60W, 240V AC, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228025
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP740094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 60w
lötkolben
Produktpalette: Multicomp Pro - Soldering Irons
  • Heiztemperatur, max.: 520 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP740094, 3228025, 322-8025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740163
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740164
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740165
    ab € 1,004*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.