Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 4855ANH 0101000 KOAXIALKABEL, MINI RG59, 23AWG, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227713
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4855ANH 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG59 Mini
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 4.04 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 4855ANH 0101000, 3227713, 322-7713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    305
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 4,62*
    € 5,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.018,52*
    € 1.423,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.423,08*
    € 1.693,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.231,26*
    € 1.465,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.049,79*
    € 1.249,25
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 1.030,98*
    € 1.226,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 1.018,52*
    € 1.212,04
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.018,52* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.