Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CL15001R POLKLEMME, 30A, ROT, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227151
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL15001R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbinderfarbe: Rot
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: TP Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CL15001R, 3227151, 322-7151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.