Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR19507RB PRÜFSPITZENSATZ, 4MM-STECKER MIT KRAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227146
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR19507RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Zur Verwendung mit: 4mm-Stecker mit Kragen
  • Produktpalette: TPR/7 Series
  • Art des Zubehörs: Prüfspitzensatz
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Tastkopfspitzen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR19507RB, 3227146, 322-7146
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Satz
    € 4,00*
    ab € 4,58*
    € 7,08*
    1
    pro Satz
    € 6,90*
    ab € 3,60*
    € 7,10*
    1 Tag
    56
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,15*
    € 8,09*
    Lager 139
    41
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,97*
    € 8,67*
    9 Tage
    60
    3
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 8,22*
    € 12,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.