Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR19506RB PRÜFSPITZENSATZ, 4MM-STECKER OHNE KRAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227144
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR19506RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Zur Verwendung mit: 4mm-Stecker ohne Kragen
  • Produktpalette: TPR/6 Series
  • Art des Zubehörs: Prüfspitzensatz
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Tastkopfspitzen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR19506RB, 3227144, 322-7144
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    58
    5
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 5,31*
    € 7,62*
    1
    pro Satz
    € 4,00*
    ab € 3,19*
    € 7,87*
    1 Tag
    58
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 8,69*
    Lager 139
    21
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,12*
    € 11,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.