Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR19505RB PRÜFSPITZENSATZ, 4MM-STECKER MIT KRAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227143
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR19505RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Zur Verwendung mit: 4mm-Stecker mit Kragen
  • Produktpalette: TPR/5 Series
  • Art des Zubehörs: Prüfspitzensatz
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Tastkopfspitzen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR19505RB, 3227143, 322-7143
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Satz
    € 4,00*
    ab € 3,34*
    € 5,16*
    1
    pro Satz
    € 6,90*
    ab € 2,63*
    € 5,18*
    1 Tag
    50
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,02*
    € 6,34*
    9 Tage
    50
    5
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 6,04*
    € 8,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,77*
    € 10,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.