Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER IL13P-L-UK1-H05-3100-200 NETZKABEL, IEC 320 C13-C14, 2M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226537
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-L-UK1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13) auf Kaltgerätestecker (IEC 320 C14)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHAFFNER, IL13P-L-UK1-H05-3100-200, 3226537, 322-6537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,31*
    € 20,02*
    € 5,90*
    ab € 13,15*
    € 26,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.