Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 692-997-23 EINBAULEUCHTE, KALTWEISS, 12.7MM, 28V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226507
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     692-997-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtstärke: 1.063 cd
  • Produktpalette: 692
  • Durchlassstrom If: 15 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 692-997-23, 3226507, 322-6507
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 20,21*
    € 32,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,58*
    € 33,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.