Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4000000F1-02-327-00-000 BUCHSENLEISTE WIRE-TO-BOARD 2P 1REIH 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225912
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4000000F1-02-327-00-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 4 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4000000F1-02-327-00-000, 3225912, 322-5912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.