Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC305F1-06-0150F1 KONF. KABEL WTB-BUCHSE/WTB-BUCHSE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225828
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC305F1-06-0150F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Datamate M80
  • Rastermaß des Steckverbinders: 4 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC305F1-06-0150F1, 3225828, 322-5828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,68*
    € 201,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,60*
    € 197,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,61*
    € 175,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,20*
    € 164,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 132,88*
    € 158,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 128,45*
    € 152,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 125,89*
    € 149,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,48*
    € 135,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.