Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC305F1-04-0300L KONF. KABEL, WTB-BUCHSE/FR. ENDE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225825
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC305F1-04-0300L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Datamate M80
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC305F1-04-0300L, 3225825, 322-5825
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,43*
    € 95,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,53*
    € 94,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,40*
    € 86,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,54*
    € 76,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,42*
    € 65,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,82*
    € 59,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.