Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC305F1-02-0300F1 KONF. KABEL WTB-BUCHSE/WTB-BUCHSE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225817
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC305F1-02-0300F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Datamate M80
  • Rastermaß des Steckverbinders: 4 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC305F1-02-0300F1, 3225817, 322-5817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,44*
    € 114,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,38*
    € 112,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,48*
    € 101,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,25*
    € 91,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,29*
    € 88,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,80*
    € 85,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,84*
    € 80,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,43*
    € 71,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.