Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC23405L0-0150F KONF. KABEL WTB-BUCHSE/WTB-BUCHSE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225812
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC23405L0-0150F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Datamate L-Tek M80
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 34 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC23405L0-0150F, 3225812, 322-5812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 190,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,36*
    € 321,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,38*
    € 315,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 244,14*
    € 290,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,22*
    € 269,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 218,08*
    € 259,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 213,72*
    € 254,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 209,36*
    € 249,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,70*
    € 226,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.