Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC21068F2-0150L KONF. KABEL, WTB-BUCHSE/FR. ENDE, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225801
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC21068F2-0150L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC21068F2-0150L, 3225801, 322-5801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.