Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC20668L0-0150L KONF. KABEL, WTB-BUCHSE/FR. ENDE, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225796
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC20668L0-0150L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: Datamate L-Tek M80
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC20668L0-0150L, 3225796, 322-5796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.