Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC20668F2-0150L KONF. KABEL, WTB-BUCHSE/FR. ENDE, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225795
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC20668F2-0150L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC20668F2-0150L, 3225795, 322-5795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.