Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-FC20605L0-0150F KONF. KABEL WTB-BUCHSE/WTB-BUCHSE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225794
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-FC20605L0-0150F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Datamate L-Tek M80
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M80-FC20605L0-0150F, 3225794, 322-5794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,35*
    € 65,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.