Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-MC50305M1-0450L KONF. KABEL WTB-STECKER/FR. ENDE 450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3225784
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-MC50305M1-0450L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 17.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 450 mm
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: M300
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, M300-MC50305M1-0450L, 3225784, 322-5784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.